Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la banda2 pulg.
- Ancho de banda9 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- GradoMuy fino
- Número de grano150
Descripción general
Descripción del fabricante
83830968 83830968 2X9 150G PUNTA DE PAÑO DE A/O
- Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el amolado hasta el pulido
- Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma
- Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.