Motion
87613980

Made in USA
87613980

5/16" Diámetro de hombro x 3/8" Longitud de hombro, 1/4-20 UNC, Tornillo de hombro de precisión hexagonal; 4140 Acero de aleación, Acabado de óxido negro, 7/32" Altura de la cabeza x 1/2" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11708922
No. Fabricante 87613980
Precio12.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
87613980

5/16" Diámetro de hombro x 3/8" Longitud de hombro, 1/4-20 UNC, Tornillo de hombro de precisión hexagonal; 4140 Acero de aleación, Acabado de óxido negro, 7/32" Altura de la cabeza x 1/2" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11708922
No. Fabricante 87613980

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1/2 pulg.
  • Altura del cabezal
    7/32 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    5/16in
  • Diámetro del hombro
    5/16 pulg.
  • Longitud del hombro
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    4140
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
87613980 87613980 5/16 X 3/8 1/4-20 TH A
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.