Motion
88232079

Made in USA
88232079

5/16" Diámetro x 2-1/4" Longitud del pasador 416 Pasador de precisión de acero inoxidable - Acabado pasivado, Dureza C 36-42 , 2 Extremo biselado
Artículo MI #11709266
No. Fabricante 88232079
Precio5.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
88232079

5/16" Diámetro x 2-1/4" Longitud del pasador 416 Pasador de precisión de acero inoxidable - Acabado pasivado, Dureza C 36-42 , 2 Extremo biselado
Artículo MI #11709266
No. Fabricante 88232079

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del pasador
    5/16 pulg.
  • Longitud del pasador
    2-1/4 pulg.

Detalles

  • Tolerancia del diámetro
    0.0002 pulg.
  • Tipo de extremo
    2 biselado
  • Recubrimiento de acabado
    Pasivado
  • Grado
    416
  • Dureza
    C 36-42
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Precisión

Descripción general

Descripción del fabricante
88232079 88232079 5/16X2-1/4 416 SS DOWE
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron