Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza7/16 pulg.
- Altura del cabezal7/32 pulg.
- Tamaño de llave hexagonal3/16in
- Diámetro del hombro5/16 pulg.
- Longitud del hombro2-3/4 pulg.
- Profundidad de la rosca7/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarANSI B18.3; BS 2470
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del material4037
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.