Motion
88618780

Made in USA
88618780

3/4" Diámetro del hombro x 1-1/2" Longitud del hombro, 5/8-11 UNC, Tornillo de hombro hexagonal;300, 18-8 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 1/2" Altura de la cabeza x 1" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11709517
No. Fabricante 88618780
Precio36.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
88618780

3/4" Diámetro del hombro x 1-1/2" Longitud del hombro, 5/8-11 UNC, Tornillo de hombro hexagonal;300, 18-8 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 1/2" Altura de la cabeza x 1" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11709517
No. Fabricante 88618780

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio36.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1 pulg.
  • Altura del cabezal
    1/2 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    3/8in
  • Diámetro del hombro
    3/4 pulg.
  • Longitud del hombro
    1-1/2 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ANSI B18.3; BS 2470
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    300, 18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
88618780 88618780 3/4X1-1/2 18-8SS SELLO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo