Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3125 pulg.
- Exterior Diámetro0.8750 pulg.
- En general Ancho0.3438 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción00055160 00055160 5/16X7/8X11/32 SELLADO
- Características y beneficios• Los cojinetes de doble sello se lubrican en fábrica con aceite o grasa y están diseñados para retener los lubricantes a la vez que mantienen los contaminantes fuera • El sello se encuentra a cada lado del cojinete y se encuentra en el anillo de rodadura exterior, haciendo cierto contacto con el anillo de rodadura interior • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos • Los cojinetes de bolas extraligeros semimoldeados se utilizan a velocidades de hasta 5,000 RPM
- Tipo de bridaSin brida
- Material de la carcasaAcero
- Descripción largaEl 55160 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.3125 pulg. con un diámetro exterior de 0.8750 pulg. y un ancho de 0.3438 pulg. para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricante00055160
- RPM Máx.5000 rpm
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial751 lbf
- Capacidad de carga estática radial318 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloJunta doble
- TipoSemitierra extraligera
Descripción general
- Los cojinetes de doble sello se lubrican en fábrica con aceite o grasa y están diseñados para retener los lubricantes a la vez que mantienen los contaminantes fuera
- El sello se encuentra a cada lado del cojinete y se encuentra en el anillo guía exterior haciendo algún contacto con el anillo guía interior
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos
- Los cojinetes de bolas semimasa extraligeros se utilizan a velocidades de hasta 5,000 RPM