Motion
00055731
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7500 in ID, 1.7500 in OD, 0.6250 in de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #11711076
No. Fabricante 00055731
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7500 in ID, 1.7500 in OD, 0.6250 in de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #11711076
No. Fabricante 00055731
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    00055731 00055731 3/4X1 3/4X3/4 SELLADO S
  • Características y beneficios
    • Los cojinetes de doble sello se lubrican en fábrica con aceite o grasa y están diseñados para retener los lubricantes a la vez que mantienen los contaminantes fuera • El sello se encuentra a cada lado del cojinete y se encuentra en el anillo de rodadura exterior, haciendo cierto contacto con el anillo de rodadura interior • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos • Los cojinetes de bolas extraligeros semimoldeados se utilizan a velocidades de hasta 5,000 RPM
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Descripción larga
    El 55731 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.7500 pulg. con un diámetro exterior de 1.7500 pulg. y un ancho de 0.6250 pulg., sellado doble para mayor durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    00055731
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1,366 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    707 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Estilo
    Junta doble
  • Tipo
    Semitierra extraligera

Descripción general

Descripción del fabricante
00055731 00055731 3/4X1 3/4X3/4 SELLADO S
  • Los cojinetes de doble sello se lubrican en fábrica con aceite o grasa y están diseñados para retener los lubricantes a la vez que mantienen los contaminantes fuera
  • El sello se encuentra a cada lado del cojinete y se encuentra en el anillo guía exterior haciendo algún contacto con el anillo guía interior
  • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos
  • Los cojinetes de bolas semimasa extraligeros se utilizan a velocidades de hasta 5,000 RPM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron