Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.3070 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.3270 pulg.
- Diámetro exterior0.7490 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.7270 pulg.~
- Tamaño del tornillo1/4
- Grosor0.0800 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- TipoUSS
Descripción general
- Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).