Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.5570 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.5770 pulg.
- Diámetro exterior1-1/2 pulg.
- Rango de diámetro exterior1.3680 pulg.~1.5000 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2
- Grosor0.1320 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- TipoUSS
Descripción general
- Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).