Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1-29/32 pulg.
- Longitud del cabezal1-13/32 pulg.
- Ángulo incluido60.00 °
- Carga máxima de trabajo1,000.00 lb
- Longitud total7-9/32 pulg.
- Diámetro del punto1.2188 pulg.
- Longitud del punto1.6094 pulg.
- Longitud del mango4-1/4 pulg.
- Tamaño del conoMT4
Detalles
- Precisión0.000200 pulg.
- Punta de metal duroNo
- Capacidad de carga1051.00 lb
- MaterialAcero
- Estilo de puntoEstándar
- Tipo de mangoMango cónico
- Tipo de cojineteCojinete doble
Descripción general
- Los puntos estándar se utilizan para una variedad de aplicaciones que incluyen torneado y rectificado.