Motion
00328849
Clavija Dowel extraíble de acero aleado grado 8 , longitud del pasador de 5/8" de diámetro x 2" de longitud - 1 extremo redondeado y 1 roscado
Artículo MI #11711758
No. Fabricante 00328849
Precio14.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija Dowel extraíble de acero aleado grado 8 , longitud del pasador de 5/8" de diámetro x 2" de longitud - 1 extremo redondeado y 1 roscado
Artículo MI #11711758
No. Fabricante 00328849

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del pasador
    5/8 pulg.
  • Longitud del pasador
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Tolerancia del diámetro
    0.0002 pulg.
  • Tipo de extremo
    1 redondeado y 1 roscado
  • Sujetador estándar
    ASME B18.8.2
  • Grado
    Grado 8
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipos de productos
    Desmontaje estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
00328849 00328849 5/8 X 2 ACERO ALEADO PU
  • Los estilos extraíbles estándar están diseñados para facilitar la extracción cuando se requiere un montaje frecuente
  • Tienen un acabado suave y se utilizan en aplicaciones con orificio pasante.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron