Motion
01343367
9/16" Drill, 118° Point, Cobalt Silver Deming & Reduced Shank Drill Bit Gold Finish, 6" OAL, Straight Shank, 3" Flute Length, Right Hand Cut, Standard Point, Spiral Flute, Regular Spiral
Artículo MI #11714069
No. Fabricante 01343367
Precio41.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9/16" Drill, 118° Point, Cobalt Silver Deming & Reduced Shank Drill Bit Gold Finish, 6" OAL, Straight Shank, 3" Flute Length, Right Hand Cut, Standard Point, Spiral Flute, Regular Spiral
Artículo MI #11714069
No. Fabricante 01343367

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio41.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    9/16 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118
  • Longitud del canal
    3 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Acabado de la broca
    Oro
  • Calidad de broca
    Propósito general
  • Material de la broca
    Cobalto
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Con refrigeración interna
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01343367 01343367 9/16" 118D COB S&D DRI
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.
  • El oro proporciona un acabado pulido en una herramienta de cobalto o acero de alta velocidad. Se utiliza comúnmente en aleación de aluminio, titanio y plástico.
  • Regulares, también conocidas como puntas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general Se utilizan en materiales blandos no ferrosos
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego Se utilizan para puentear cortes interrumpidos
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de broca en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good