Motion
01347103
Tornillo de 1/4", 1-1/4" de longitud bajo la cabeza, Acero, Tornillo cefálico de cabeza hexagonal - Enchapado en zinc, Grado 2
Artículo MI #11714188
No. Fabricante 01347103
Precio129.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 1/4", 1-1/4" de longitud bajo la cabeza, Acero, Tornillo cefálico de cabeza hexagonal - Enchapado en zinc, Grado 2
Artículo MI #11714188
No. Fabricante 01347103

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio129.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño del tornillo
    1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Hexagonal
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2

Descripción general

Descripción del fabricante
PLACA ZINC 01347103 01347103 1/4 X 1-1/4
  • Los tipos de cabeza hexagonal tienen superficies de cojinete planas, esquinas afiladas y seis lados uniformes
  • Se utilizan con arandelas planas y se aprietan con llaves en aplicaciones de espacio limitado
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good