Motion
01350487
3/4" 118° Acanaladura espiral de acero de alta velocidad Broca para máquina Acabado de óxido, Corte a derechas, Longitud de acanaladura de 3-1/8", 5" OAL, Punta estándar, Mango recto
Artículo MI #11714254
No. Fabricante 01350487
Precio37.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4" 118° Acanaladura espiral de acero de alta velocidad Broca para máquina Acabado de óxido, Corte a derechas, Longitud de acanaladura de 3-1/8", 5" OAL, Punta estándar, Mango recto
Artículo MI #11714254
No. Fabricante 01350487

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio37.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.7500 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118°
  • Longitud del canal
    3-1/8 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Acabado de la broca
    Óxido
  • Calidad de broca
    Propósito general
  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Mango roscado
    No
  • Configuración web
    Paralelo
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
01350487 01350487 3/4" 118D HSS NEGRO SC
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • El óxido evita la formación de virutas, el resquebrajamiento y la soldadura en la pieza de trabajo
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos con bajo contenido de carbono, acero inoxidable y hierro
  • Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron