Motion
01358183
#18 118° Broca para máquina de tornillo de acero de alta velocidad con canal en espiral, acabado de óxido, corte a mano derecha, longitud de canal de 1-1/16 in, 2-1/8 in OAL, punta estándar, mango recto
Artículo MI #11714308
No. Fabricante 01358183
Precio1.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#18 118° Broca para máquina de tornillo de acero de alta velocidad con canal en espiral, acabado de óxido, corte a mano derecha, longitud de canal de 1-1/16 in, 2-1/8 in OAL, punta estándar, mango recto
Artículo MI #11714308
No. Fabricante 01358183

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.1695 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118°
  • Longitud del canal
    1-1/16 pulg.
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Acabado de la broca
    Óxido
  • Calidad de broca
    Propósito general
  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Mango roscado
    No
  • Configuración web
    Paralelo
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
01358183 01358183 N.o 18 118D HSS NEGRO S
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • El óxido evita la formación de virutas, el resquebrajamiento y la soldadura en la pieza de trabajo
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos con bajo contenido de carbono, acero inoxidable y hierro
  • Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.