Motion
01360429
Broca para máquina de tornillo de acero de alta velocidad con canal en espiral de 21/32" 118° Acabado brillante, Corte a la izquierda, Longitud de canal de 2-7/8", 4-1/2" OAL, Punta estándar, Mango recto
Artículo MI #11714405
No. Fabricante 01360429
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca para máquina de tornillo de acero de alta velocidad con canal en espiral de 21/32" 118° Acabado brillante, Corte a la izquierda, Longitud de canal de 2-7/8", 4-1/2" OAL, Punta estándar, Mango recto
Artículo MI #11714405
No. Fabricante 01360429
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.6562 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118°
  • Longitud del canal
    2-7/8 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Izquierda
  • Acabado de la broca
    Brillante
  • Calidad de broca
    Propósito general
  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Mango roscado
    No
  • Configuración web
    Paralelo
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO IZQUIERDO 01360429 01360429 21/32" HSS MA
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"