Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Diámetro exterior de la brida0.8750 pulg.
- Ancho del anillo interior0.3120 pulg.
- Exterior Diámetro0.7500 pulg.
- En general Ancho0.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción01377126 01377126 1/4X3/4X5/16 ABIERTO DESGR
- Características y beneficiosLos cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos • Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS • Están reforzados para una máxima resistencia a los impactos.
- Tipo de bridaCon brida
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Descripción largaEl 1377126 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.2500 pulg. con un diámetro exterior de 0.7500 pulg. y un ancho de 0.2500 pulg., abierto para uso industrial.
- Número de catálogo del fabricante01377126
- RPM Máx.1500 rpm
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial287 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloAbierta(s)
- TipoComplemento completo sin conexión a tierra
Descripción general
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos
- Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS
- Están reforzados para ofrecer la máxima resistencia a los impactos.