Motion
01377498
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., 0.2188 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #11714498
No. Fabricante 01377498
Precio17.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., 0.2188 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #11714498
No. Fabricante 01377498

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2188 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    01377498 01377498 3/8X7/8X9/32 PROTECCIÓN UN
  • Características y beneficios
    • El doble blindaje se refiere a dos blindajes, uno a cada lado del cojinete • El blindaje está ubicado en el anillo guía exterior no hace contacto con el anillo guía interior • Ideal para velocidades muy altas, pero no evita que entren contaminantes más pequeños en el cojinete • Son más económicos que los sellos • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos • Los cojinetes de tipo retenedor sin conexión a tierra se utilizan a velocidades moderadas de hasta 2,500 • Son económicos y ofrecen una operación antifricción.
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Descripción larga
    El 1377498 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.3750 pulg. con un diámetro exterior de 0.8750 pulg. y un ancho de 0.2188 pulg., doble blindaje para protección.
  • Número de catálogo del fabricante
    01377498
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    450 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estilo
    Doble blindaje
  • Tipo
    Tipo de retén sin conexión a tierra

Descripción general

Descripción del fabricante
01377498 01377498 3/8X7/8X9/32 PROTECCIÓN UN
  • El doble blindaje se refiere a dos blindajes, uno a cada lado del cojinete
  • El escudo se encuentra en la pista exterior y no entra en contacto con la pista interior
  • Ideal para velocidades muy altas, pero no evita que entren contaminantes más pequeños en el cojinete
  • Son más económicos que los sellos
  • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos
  • Los cojinetes de tipo retenedor sin conexión a tierra se utilizan a velocidades moderadas de hasta 2,500
  • Son económicos y ofrecen un funcionamiento antifricción.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo