Motion
01377530
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 1.1250 pulg. de D.E., 0.3750 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #11714499
No. Fabricante 01377530
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 1.1250 pulg. de D.E., 0.3750 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #11714499
No. Fabricante 01377530
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    01377530 01377530 3/8X1 1/8X3/8 PROTECTOR U
  • Características y beneficios
    • El doble blindaje se refiere a dos blindajes, uno a cada lado del cojinete • El blindaje está ubicado en el anillo guía exterior no hace contacto con el anillo guía interior • Ideal para velocidades muy altas, pero no evita que entren contaminantes más pequeños en el cojinete • Son más económicos que los sellos • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos • Los cojinetes de tipo retenedor sin conexión a tierra se utilizan a velocidades moderadas de hasta 2,500 • Son económicos y ofrecen una operación antifricción.
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Descripción larga
    El 1377530 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.3750 pulg. con un diámetro exterior de 1.1250 pulg. y un ancho de 0.3750 pulg., doble blindaje para condiciones difíciles.
  • Número de catálogo del fabricante
    01377530
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    691 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estilo
    Doble blindaje
  • Tipo
    Tipo de retén sin conexión a tierra

Descripción general

Descripción del fabricante
01377530 01377530 3/8X1 1/8X3/8 PROTECTOR U
  • El doble blindaje se refiere a dos blindajes, uno a cada lado del cojinete
  • El escudo se encuentra en la pista exterior y no entra en contacto con la pista interior
  • Ideal para velocidades muy altas, pero no evita que entren contaminantes más pequeños en el cojinete
  • Son más económicos que los sellos
  • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos
  • Los cojinetes de tipo retenedor sin conexión a tierra se utilizan a velocidades moderadas de hasta 2,500
  • Son económicos y ofrecen un funcionamiento antifricción.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"