Motion
01377712
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.3125 in de DI, 0.8750 in de DE, 0.3125 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #11714503
No. Fabricante 01377712
Precio56.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.3125 in de DI, 0.8750 in de DE, 0.3125 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #11714503
No. Fabricante 01377712

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3125 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    01377712 01377712 5/16X29/32X5/16 SELLADO
  • Características y beneficios
    • Los cojinetes de doble sello se lubrican en fábrica con aceite o grasa y están diseñados para retener lubricantes a la vez que mantienen los contaminantes fuera • El sello se encuentra a cada lado del cojinete y se encuentra en el anillo guía exterior haciendo cierto contacto con el anillo de rodadura interior • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos • Los cojinetes de tipo retenedor sin rectificado se utilizan a velocidades moderadas de hasta 2,500 • Son económicos y ofrecen una operación antifricción.
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Descripción larga
    El 1377712 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.3125 pulg. con un diámetro exterior de 0.8750 pulg. y un ancho de 0.3125 pulg., doblemente sellado para entornos hostiles.
  • Número de catálogo del fabricante
    01377712
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    450 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estilo
    Junta doble
  • Tipo
    Tipo de retén sin conexión a tierra

Descripción general

Descripción del fabricante
01377712 01377712 5/16X29/32X5/16 SELLADO
  • Los cojinetes de doble sello se lubrican en fábrica con aceite o grasa y están diseñados para retener los lubricantes a la vez que mantienen los contaminantes fuera
  • El sello se encuentra a cada lado del cojinete y se encuentra en el anillo guía exterior haciendo algún contacto con el anillo guía interior
  • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos
  • Los cojinetes de tipo retenedor sin conexión a tierra se utilizan a velocidades moderadas de hasta 2,500
  • Son económicos y ofrecen un funcionamiento antifricción.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"