Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca0.0700 pulg.
- Ángulo del punto de perforación135°
- Longitud del canal11/16 pulg.
- Longitud total1-11/16 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Acabado de la brocaBrillante
- Calidad de brocaServicio pesado
- Material de la brocaCobalto
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.