Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la broca0.3680 pulg.
- Ángulo del punto de perforación135°
- Longitud del canal1-13/16 pulg.
- Longitud total3-1/8 pulg.
Details
- Dirección de corteMano derecha
- Acabado de la brocaBrillante
- Calidad de brocaServicio pesado
- Material de la brocaCobalto
- Tipo de puntoPunto de división
Descripción general
Descripción del fabricante
01379213 01379213 TORNILLO DE COBALTO EN U CON CARTA
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.