Motion
01380088
Broca de trabajo de acero de alta velocidad de 1/8" y 130° Acabado brillante, Corte a mano derecha, Canal en espiral, Mango recto, 2-3/4" OAL, Punta estándar
Artículo MI #11714596
No. Fabricante 01380088
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de trabajo de acero de alta velocidad de 1/8" y 130° Acabado brillante, Corte a mano derecha, Canal en espiral, Mango recto, 2-3/4" OAL, Punta estándar
Artículo MI #11714596
No. Fabricante 01380088
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/8 pulg.
  • Longitud del canal
    1-5/8 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    No
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Calidad de broca
    Propósito general
  • Punto de perforación
    130
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Serie
    BS27
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral lento
  • Configuración web
    Conocido
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
TALADRO ESPIRAL LENTO DE 01380088 01380088 1/8"
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las puntas espirales lentas tienen canales más anchos y se utilizan en avances más pesados
  • Se utilizan en materiales no ferrosos, como aluminio, latón, cobre y fundición
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo