Motion
01726579
7/8", 1-7/8" LOC, diámetro del mango de 7/8", 4-1/8" OAL, 4 canales, extremo único de fresa de mango cuadrada de acero de alta velocidad, acabado TiN, canal en espiral, 30° helicoidal, corte a derechas, canal a derechas
Artículo MI #11716001
No. Fabricante 01726579
Precio45.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7/8", 1-7/8" LOC, diámetro del mango de 7/8", 4-1/8" OAL, 4 canales, extremo único de fresa de mango cuadrada de acero de alta velocidad, acabado TiN, canal en espiral, 30° helicoidal, corte a derechas, canal a derechas
Artículo MI #11716001
No. Fabricante 01726579

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio45.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30
  • Longitud de Corte  
    1.8750 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Longitud total
    3-1/16 pulg.
  • Mango Diámetro  
    7/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    TiN
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Alcance extendido
    No
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01726579 01726579 7/8X7/8X1-7/8 4FL HSS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Las aplicaciones de corte no al centro tienen dientes periféricos que permiten al usuario cortar o moldear lateralmente (radialmente) una superficie exterior. Se utiliza en aplicaciones en las que no es necesario cortar por penetración.
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal alto para eliminar las virutas más fácilmente.
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos. La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"