Motion
01726678
1", 2" LOC, diámetro de mango de 1", 4-1/2" OAL, 4 canales, extremo único de fresa de mango cuadrada de acero de alta velocidad, acabado TiN, canal en espiral, helicoidal de 30°, corte a derechas, canal a derechas
Artículo MI #11716006
No. Fabricante 01726678
Precio55.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1", 2" LOC, diámetro de mango de 1", 4-1/2" OAL, 4 canales, extremo único de fresa de mango cuadrada de acero de alta velocidad, acabado TiN, canal en espiral, helicoidal de 30°, corte a derechas, canal a derechas
Artículo MI #11716006
No. Fabricante 01726678

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio55.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30
  • Longitud de Corte  
    2.0000 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    4-5/8 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    TiN
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Alcance extendido
    No
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01726678 01726678 1X1X2X4-1/2 4FL HSS TI
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Las aplicaciones de corte no al centro tienen dientes periféricos que permiten al usuario cortar o moldear lateralmente (radialmente) una superficie exterior. Se utiliza en aplicaciones en las que no es necesario cortar por penetración.
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal alto para eliminar las virutas más fácilmente.
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos. La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.