Motion
01777168
16mm, 1-5/8" LOC, diámetro del mango de 5/8", 3-3/4" OAL, 4 canales, extremo único de fresa de mango cuadrada de cobalto, sin recubrimiento, canal en espiral, 30° hélice, corte central, corte a derechas, canal a derechas
Artículo MI #11716224
No. Fabricante 01777168
Precio51.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
16mm, 1-5/8" LOC, diámetro del mango de 5/8", 3-3/4" OAL, 4 canales, extremo único de fresa de mango cuadrada de cobalto, sin recubrimiento, canal en espiral, 30° hélice, corte central, corte a derechas, canal a derechas
Artículo MI #11716224
No. Fabricante 01777168

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio51.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30
  • Longitud de Corte  
    1.6250 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    16.00 mm / 0.6299 pulg.
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    5/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Alcance extendido
    No
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de Canales  
    4
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01777168 01777168 16MMX5/8X1-5/8" 4FL CO
  • Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente.
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal alto para eliminar las virutas más fácilmente.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"