Motion
01826098
9/64" Radio, 3/4" Diam, 4 canales Fresa de mango de redondeo de esquina de acero de alta velocidad, extremo único, sin recubrimiento, 3" OAL, 1/2" Diam de mango
Artículo MI #11716284
No. Fabricante 01826098
Precio21.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9/64" Radio, 3/4" Diam, 4 canales Fresa de mango de redondeo de esquina de acero de alta velocidad, extremo único, sin recubrimiento, 3" OAL, 1/2" Diam de mango
Artículo MI #11716284
No. Fabricante 01826098

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresadora
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Radio
    9/64 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Número de canales
    4
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01826098 01826098 9/64 X 1/2 4FL COR HSS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good