Motion
01829324
Cortador de cola de milano de 1/2" de diámetro x 1/4" de ancho de cobalto de 45°Diám. del mango de 3/8", 2-1/8" OAL, Longitud del mango de 1-7/8"
Artículo MI #11716355
No. Fabricante 01829324
Precio80.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de cola de milano de 1/2" de diámetro x 1/4" de ancho de cobalto de 45°Diám. del mango de 3/8", 2-1/8" OAL, Longitud del mango de 1-7/8"
Artículo MI #11716355
No. Fabricante 01829324

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio80.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    0.5000 pulg.
  • Ancho de corte
    0.2500 pulg.
  • Ángulo incluido
    45
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.
  • Longitud del mango
    1-7/8 pulg.

Detalles

  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42

Descripción general

Descripción del fabricante
01829324 01829324 1/2 45D COB DOVETAIL C
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.