Motion
01831056
Radio de 5/64", Diámetro de 1/2", Fresa de mango de redondeo de esquina de cobalto de 4 canales, Extremo único, Sin recubrimiento, OAL de 2-1/2", Diámetro de mango de 3/8"
Artículo MI #11716370
No. Fabricante 01831056
Precio48.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Radio de 5/64", Diámetro de 1/2", Fresa de mango de redondeo de esquina de cobalto de 4 canales, Extremo único, Sin recubrimiento, OAL de 2-1/2", Diámetro de mango de 3/8"
Artículo MI #11716370
No. Fabricante 01831056

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresadora
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Radio
    5/64 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    4
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01831056 01831056 5/64 X 3/8 4FL COB COR
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"