Motion
01853241
1/2" Diámetro, paso fino, 2" LOC, 4 canales Desbaste de cobalto Fresa de mango cuadrado Acabado TiN, 4" OAL, 1/2" Diámetro de mango, un solo extremo
Artículo MI #11716639
No. Fabricante 01853241
Precio53.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2" Diámetro, paso fino, 2" LOC, 4 canales Desbaste de cobalto Fresa de mango cuadrado Acabado TiN, 4" OAL, 1/2" Diámetro de mango, un solo extremo
Artículo MI #11716639
No. Fabricante 01853241

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio53.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    2 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Paso
    Multa
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Extremo cuadrado
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    4
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01853241 01853241 1/2X1/2X2"LC 4FL HSS T
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.