Motion
01853738
1-1/2" Diámetro, paso fino, 1-1/8" LOC, 6 canales Desbaste de cobalto Fresa de mango cuadrado Acabado TiN, 3-3/8" OAL, 3/4" Diámetro de mango, un solo extremo
Artículo MI #11716665
No. Fabricante 01853738
Precio201.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/2" Diámetro, paso fino, 1-1/8" LOC, 6 canales Desbaste de cobalto Fresa de mango cuadrado Acabado TiN, 3-3/8" OAL, 3/4" Diámetro de mango, un solo extremo
Artículo MI #11716665
No. Fabricante 01853738

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio201.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Paso
    Multa
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Extremo cuadrado
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    6
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01853738 01853738 1-1/2X3/4X1-1/8"LC 6FL
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good