Motion
01854322
1/2" Diam, Paso grueso, 1-1/4" LOC, Fresa de mango de bola de desbaste de cobalto de 4 canales sin recubrimiento, 3-1/4" OAL, Diámetro de mango de 1/2", Extremo único
Artículo MI #11716669
No. Fabricante 01854322
Precio56.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2" Diam, Paso grueso, 1-1/4" LOC, Fresa de mango de bola de desbaste de cobalto de 4 canales sin recubrimiento, 3-1/4" OAL, Diámetro de mango de 1/2", Extremo único
Artículo MI #11716669
No. Fabricante 01854322

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio56.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Paso
    Tosca
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Extremo de bola
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    4
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01854322 01854322 1/2X1/2X1-1/4" 4FL COB
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good