Motion
01854629
1" Diam, Paso grueso, 2" LOC, Fresa de mango de bola de desbaste de cobalto de 5 canales sin recubrimiento, 4-1/2" OAL, Diámetro de mango de 3/4", Extremo único
Artículo MI #11716675
No. Fabricante 01854629
Precio246.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1" Diam, Paso grueso, 2" LOC, Fresa de mango de bola de desbaste de cobalto de 5 canales sin recubrimiento, 4-1/2" OAL, Diámetro de mango de 3/4", Extremo único
Artículo MI #11716675
No. Fabricante 01854629

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio246.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    2 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    1 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Paso
    Tosca
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Extremo de bola
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    5
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01854629 01854629 1X3/4X2" 5FL COB BN RO
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.