Especificaciones
Dimensions
- Length of Cut0.2813 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Mill Diameter0.0938 pulg.
- Longitud total3-1/8 pulg.
- Shank Diameter3/16 pulg.
Details
- Corte al centroCorte al centro
- RompevirutasNo
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Dirección de corteMano derecha
- Alcance extendidoNo
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialCobalto
- Calidad del materialM42
- Number Of Flutes4
- Single Or Double EndDouble
- Hélice variableNo
- Índice variableNo
Descripción general
Descripción del fabricante
01871060 01871060 3/32X3/16X9/32X2-1/4 4
- Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente.
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.
- Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal alto para eliminar las virutas más fácilmente.
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.