Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de fresado más grande1 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Diámetro de la fresadora1/2, 5/8, 3/4, 1 pulg.
- Diámetro del mango1/2, 5/8, 3/4 pulg.
- Diámetro de fresado más pequeño1/2 pulg.
Detalles
- También incluyeSoporte de madera
- Corte al centroCorte al centro
- Tipo de extremoCuadrado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Calidad del materialM42
- Material de fresadoCobalto
- Número de canales4, 5
- Número de piezas4
- Tipo de pasoTosca
- Tipo de desbasteDesbaste
- Extremo simple o dobleIndividual
Descripción general
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
- Los extremos cuadrados se utilizan para aplicaciones generales de fresado, como ranurado, perfilado y corte por penetración
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.