Motion
01886142
3/16" Diam, Paso grueso, 1/2" LOC, Fresa de mango cuadrada de desbaste de cobalto de 4 canales sin recubrimiento, 2-3/8" OAL, Diámetro de mango de 3/8", Extremo único
Artículo MI #11716994
No. Fabricante 01886142
Precio17.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/16" Diam, Paso grueso, 1/2" LOC, Fresa de mango cuadrada de desbaste de cobalto de 4 canales sin recubrimiento, 2-3/8" OAL, Diámetro de mango de 3/8", Extremo único
Artículo MI #11716994
No. Fabricante 01886142

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Paso
    Tosca
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Extremo cuadrado
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    4
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01886142 01886142 3/16X3/8X1/2"LC 4FL CO
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo