Motion
01899111
11/64", 9/32" LOC, diámetro del mango de 3/16", 2" OAL, 4 canales, extremo doble de fresa de mango cuadrada de cobalto, sin recubrimiento, canal en espiral, corte central, corte a derechas, canal a derechas
Artículo MI #11717241
No. Fabricante 01899111
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
11/64", 9/32" LOC, diámetro del mango de 3/16", 2" OAL, 4 canales, extremo doble de fresa de mango cuadrada de cobalto, sin recubrimiento, canal en espiral, corte central, corte a derechas, canal a derechas
Artículo MI #11717241
No. Fabricante 01899111
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    0.2813 pulg.
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Fresadora Diámetro  
    0.1719 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/16 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Alcance extendido
    No
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de Canales  
    4
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01899111 01899111 11/64X3/16X9/32X2" 4FL
  • Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente.
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal alto para eliminar las virutas más fácilmente.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"