Motion
02246593
Junta tórica - 0.7550 in - 3/4 in ID, 0.9490 in - 15/16 in OD, 70, material Viton
Artículo MI #11719043
No. Fabricante 02246593
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica - 0.7550 in - 3/4 in ID, 0.9490 in - 15/16 in OD, 70, material Viton
Artículo MI #11719043
No. Fabricante 02246593
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.7550 pulg. - 3/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.9490 pulg. - 15/16 pulg.
  • Grosor
    0.0970 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Junta de refuerzo de junta tórica para accesorios de tubo de rosca recta
  • Color
    Negro
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    910
  • Costa del durómetro
    65 - 75
  • Dureza
    70
  • Material
    Viton
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
02246593 02246593 -910 25/PK JUNTA O-RING VITO
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
  • Viton es un material altamente resistente a la corrosión que se utiliza contra fluidos de petróleo, lubricantes de diésteres, fluidos de silicona, ésteres de fosfato, disolventes y ácidos, excepto los ácidos nítricos en ebullición. Es especialmente bueno para servicios de vacío duro y baja permeabilidad al gas. No debe utilizarse con acetatos, cetonas, alcohol metilo, líquidos de frenos, agua caliente o vapor.