Motion
02277044
Rueda giratoria médica, diámetro de rueda de 6 in, capacidad de carga de 1200 lb
Artículo MI #11719145
No. Fabricante 02277044
Precio60.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria médica, diámetro de rueda de 6 in, capacidad de carga de 1200 lb
Artículo MI #11719145
No. Fabricante 02277044

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio60.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno de fijación
    3/8 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3-5/8 ranurado a 3 x 3,2-5/8 x 3-5/8 ranurado a 3 x 3
  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Altura total
    7-1/2 pulg.
  • Tamaño de la placa
    4.0000 x 4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de rueda
    Giro
  • Construcción
    Sello formado
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento en polvo blanco
  • Para usar con
    38405833
  • Capacidad de carga
    1200 lb
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas médicas
  • Estilo
    Giratorio,giro
  • Placa superior
    4 x 4-1/2
  • Tipo
    Contenedor de saneamiento
  • Tipo de cojinete
    Simple
  • Material de la rueda
    Semiacero
  • Tipo de material de rueda
    Semiacero

Descripción general

Descripción del fabricante
02277044 02277044 6X2"SW STL WHT GLIDEMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"