Motion
02277432
6" Diámetro x 2" Ancho x 7-1/2" OAH Montaje de placa superior Rueda giratoria Poliuretano, Capacidad 990 Lb, Cojinete Rodillo, 4 x 4-1/2" Placa
Artículo MI #11719161
No. Fabricante 02277432
Precio58.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6" Diámetro x 2" Ancho x 7-1/2" OAH Montaje de placa superior Rueda giratoria Poliuretano, Capacidad 990 Lb, Cojinete Rodillo, 4 x 4-1/2" Placa
Artículo MI #11719161
No. Fabricante 02277432

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio58.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno de fijación
    3/8 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3-5/8 ranurado a 3 x 3
  • Altura total
    7-1/2 pulg.
  • Tamaño de la placa
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Construcción
    Sello formado
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc
  • Para usar con
    38405833
  • Capacidad de carga
    990 lb
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Estilo
    Giro
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
02277432 02277432 6X2" DESLIZANTE SW POLY MOM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"