Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal0.0938 pulg.
- Longitud1/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la roscaN.o 10-24 en
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarASME/ANSI B18.3; ASTM F912
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del material8
- Tipo de puntoMedio perro
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
- Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste
- Las puntas de medio perro tienen puntas planas y cilíndricas que no se extienden desde el cuerpo del tornillo de fijación hasta las puntas de perro completas
- Los puntos de medio perro se utilizan para localizar y fijar piezas de forma permanente y sustituir pasadores de espiga
- Funcionan bien contra tubos huecos
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
- La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.