Motion
02317956
1/2-13 UNC, 1-1/4" OAL, Tornillo de fijación de punto plano Grado 8 Acero aleado, Llave de 1/4"
Artículo MI #11719496
No. Fabricante 02317956
Precio5.18 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13 UNC, 1-1/4" OAL, Tornillo de fijación de punto plano Grado 8 Acero aleado, Llave de 1/4"
Artículo MI #11719496
No. Fabricante 02317956

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.18 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    0.2500 pulg.
  • Longitud
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F912
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    8
  • Tipo de punto
    Plano
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
02317956 02317956 1/2-13 X 1-1/4 ALEACIÓN F
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste
  • Los puntos planos tienen puntos completamente planos que no se extienden hacia afuera
  • Se utilizan para ajustes y reubicaciones frecuentes sin deformar el material
  • Los puntos planos funcionan bien en materiales de paredes finas
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
  • La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.