Motion
02332328
2-1/2" Diám. de fresa, Escariador de plato de canal en espiral 3-3/4" OAL, #9 Compatibilidad de eje, 1-1/4" Diám. de orificio central, Izquierda espiral, Corte derecho
Artículo MI #11719641
No. Fabricante 02332328
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2-1/2" Diám. de fresa, Escariador de plato de canal en espiral 3-3/4" OAL, #9 Compatibilidad de eje, 1-1/4" Diám. de orificio central, Izquierda espiral, Corte derecho
Artículo MI #11719641
No. Fabricante 02332328
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Compatibilidad de números de eje
    9
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
02332328 02332328 2-1/2" CORTE DERECHO DEL SP LH HS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego
  • Se utilizan para puentear cortes interrumpidos.