Motion
02400943
Clavija #7/0 , 0.0666" Diam, 0.0497" Extremo pequeño, Mango recto de 5/64" Diam, 13/16" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal recto, 1-13/16" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11719796
No. Fabricante 02400943
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija #7/0 , 0.0666" Diam, 0.0497" Extremo pequeño, Mango recto de 5/64" Diam, 13/16" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal recto, 1-13/16" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11719796
No. Fabricante 02400943
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    13/16 pulg.
  • Longitud total
    1-13/16 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.0666 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/64 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.0497 pulg.
  • Número de tamaño del pasador cónico
    #7/0

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02400943 02400943 7/0 STR SH STR FL HSS
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para escariar orificios sin cortes interrumpidos, como chaveteros y secciones transversales.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"