Motion
02623734
M3x0.50 Tornillo métrico grueso, 45mm de longitud bajo la cabeza para máquina de accionamiento ranurado - Cabezal de llenado, acero inoxidable grado 18-8 y A2 , sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11720443
No. Fabricante 02623734
Precio0.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M3x0.50 Tornillo métrico grueso, 45mm de longitud bajo la cabeza para máquina de accionamiento ranurado - Cabezal de llenado, acero inoxidable grado 18-8 y A2 , sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11720443
No. Fabricante 02623734

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45.00 mm
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M3x0.50

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Sujetador estándar
    DIN 84
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Llenador
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, A2
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
02623734 02623734 M3X45 A2 18-8 FILLI SS
  • Los tipos de cabezales de llenado tienen cabezales cilíndricos gruesos de un diámetro relativamente pequeño
  • Esto permite una ranura de accionamiento profunda en un área pequeña para aumentar el par
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo