Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.00 mm
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la roscaM2x0.40
Detalles
- Tipo de variadorPozidriv
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cabezalBandeja
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8, A2
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- Tipo de lavadoraSin arandela
Descripción general
- Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
- Los tipos de cabezas planas tienen cabezas cilíndricas con bordes redondeados y superficies de cojinetes planas
- Su baja altura de la cabeza y su gran diámetro proporcionan una mayor potencia de conducción
- Los tipos de accionamiento Pozidriv se asemejan a los tipos de accionamiento Phillips, pero tienen una ranura en forma de cruz adicional para evitar que la leva salga y permitir que se aplique más par
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.