Motion
02635209
Mango de 5/16 x 5/16", Punta de herramienta de punta cuadrada, C-5, Grado C6
Artículo MI #11720897
No. Fabricante 02635209
Precio2.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mango de 5/16 x 5/16", Punta de herramienta de punta cuadrada, C-5, Grado C6
Artículo MI #11720897
No. Fabricante 02635209

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/4 pulg.
  • Altura del mango
    5/16 pulg.
  • Ancho del mango
    5/16 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Achaflanado; De frente; Formado; Torneado
  • Dirección de corte
    Neutro
  • Número estándar del sector
    C-5
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    C6
  • Código de estilo de bit de herramienta
    C
  • Tipo de bit de herramienta
    Nariz cuadrada

Descripción general

Descripción del fabricante
02635209 02635209 C5 5/16 C6 C/T CUADRADO
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron