Motion
02635407
Mango 5/8 x 5/8", Punta de herramienta de punta única cuadrada, C-10, Grado C6
Artículo MI #11720901
No. Fabricante 02635407
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mango 5/8 x 5/8", Punta de herramienta de punta única cuadrada, C-10, Grado C6
Artículo MI #11720901
No. Fabricante 02635407
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4 pulg.
  • Altura del mango
    5/8 pulg.
  • Ancho del mango
    5/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Achaflanado; De frente; Formado; Torneado
  • Dirección de corte
    Neutro
  • Número estándar del sector
    C-10
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    C6
  • Código de estilo de bit de herramienta
    C
  • Tipo de bit de herramienta
    Nariz cuadrada

Descripción general

Descripción del fabricante
02635407 02635407 C10 5/8 C6 C/T CUADRADO
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good