Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo incluido60 °
- Longitud total2 pulg.
- Altura del mango1/4 pulg.
- Ancho del mango1/4 pulg.
Detalles
- Aplicación de corteBisel; Roscado; Corte insuficiente; Ranurado en V
- Dirección de corteNeutro
- Número estándar del sectorE-4
- Material de la boquillaMetal duro
- Calidad del material de la boquillaC6
- Código de estilo de bit de herramientaE
- Tipo de bit de herramientaRoscado
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
- Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento