Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20.00 mm
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la roscaM2.5x0.45
Detalles
- Tipo de variadorRanurado
- Sujetador estándarDIN 84
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cabezalLlenador
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316, A4
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- Tipo de lavadoraSin arandela
Descripción general
- Los tipos de cabezales de llenado tienen cabezales cilíndricos gruesos de un diámetro relativamente pequeño
- Esto permite una ranura de accionamiento profunda en un área pequeña para aumentar el par
- Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
- Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
- Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
- Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.